#64127 ボンド G7200 コニシ 58464086

ボンド G7200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(430mL) 注文コード58464086 品番#64127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980

発泡スチロールの接着も可能なスプレーのりです。
速乾性です。

用途ダクト工事のグラスウール接着 トラスコ品番794-5582 淡黄色 規格(JIS)F★★★★ 主成分スチレンブタジエンゴム(SRB)系溶剤形 危険等級U 原材料SBR系溶剤形 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量430mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする