ボンド GP100

ボンド GP100 コニシ
(5件のレビュー)

速乾
ポリプロピレンOK
無処理のPP基材に接着可能

用途難接着材ポリプロピレン部品の接着 原材料SBR系溶剤形 ホルムアルデヒド等級JIS F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番492-1879 淡黄色透明 主な用途難接着材ポリプロピレン 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5549 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.163L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ 内容量1缶(1kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58464104 #44267
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58464104
2023-08-24
用途:
屋上シートの接着
いすゞ自動車株式会社 様 (製造業)

PPシートの接着をしました。屋上の環境が厳しい所でもしっかり接着出来ており、シートの位置修正も出来る程度の接着時間があり、作業がしやすかったです。

対象商品:
58464104
2021-01-07
用途:
まだ未使用なのですが、弊社の商品は他職と比べても安くてとても満足しています
もみのき合同会社 様 (不動産業)

まだ未使用なのですが、弊社の商品は他社と比べて安くて、しかも配送がきちっとしていて早いので、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58464104
2018-12-05
用途:
接着剤
製造業

チューブタイプを購入後、使い勝手が良かったため1㎏缶購入しました。5Kg入を検討頂けるとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58464104
2017-03-28
用途:
PP板の接着に使用しています。
製造業

接着強度は満足しています。少量使用時用の小分け容器(小ノズル付)があればうれしいです。(空気に触れると蒸発が早いので)チューブ入りがでていますが割高なので。
私は注射器容器を使用していますが粘度があるので移すのが大変です。

1人が参考にしています
対象商品:
58464104
2015-09-18
用途:
プラスチック板の接着

今までチューブのものを使用していましたが、大量の作業のため困っていました。
他の容器に移しかえる際、粘度があるので扱いづらいのですが、量を気にせず使うことができました。何か上手な使い方があると良いのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする