ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V

ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V - TOYOZUMI(トヨズミ)ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V - TOYOZUMI(トヨズミ)

海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。

入力電圧(V)100出力電圧(V)110付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58458373CU110-06S0.694×149×1472.3
22,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58458382CU110-10S199×160×1502.7
27,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
53028904CU110-15S21.5116×165×1553.7
36,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
58458391CU110-15S1.5116×165×1553.7
29,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58458391CU110-15S53028904CU110-15S2CU110-15S ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V TOYOZUMI(トヨズミ) 53028904ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110VTOYOZUMI(トヨズミ)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする