ネジ自動供給機 クイッチャー NJシリーズ
<各ドライバーメーカーの標準ビットに対応。>サクション(吸引)式ドライバー、ビット式ドライバー
<大容量ストック>約150ccのネジをストックできます。
<特殊ネジにも対応>ワッシャー付やSW付のネジも安心して供給できます。
一例…SW、PW付きネジ、首下の短いネジなど
ネジ径M5.0までネジに対応過負荷逆転保護回路搭載。
<レールの交換が可能です。>1台で多種類のネジに対応します。
たとえばNJ-23なら1台で4種類のネジに対応します。
レールの角度調整。使用ネジの種類によってレールの傾斜角度調整が可能です。
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
入力電流(mA)500
回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
ねじ容量(cc)150
使用電源ACアダプター
適合ねじ首下長(mm)18まで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
質量(kg)約3.2
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58462397 | NJ-23(R-20付) | 70302636 | NJ-2320 |
![]() |
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ | OHTAKE(旧クイッチャー) | 1本 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58462406 | NJ-23(R-23付) | 70302645 | NJ-2323 |
![]() |
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ | OHTAKE(旧クイッチャー) | 1本 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58462415 | NJ-23(R-26付) | 70302654 | NJ-2326 |
![]() |
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ | OHTAKE(旧クイッチャー) | 1本 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58462433 | NJ-45(R-35付) | 70302672 | NJ-4535 |
![]() |
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ | OHTAKE(旧クイッチャー) | 1本 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58462442 | NJ-45(R-40付) | 70302688 | NJ-4540 |
![]() |
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ | OHTAKE(旧クイッチャー) | 1本 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58462451 | NJ-45(R-50付) | 70302697 | NJ-4550 |
![]() |
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ | OHTAKE(旧クイッチャー) | 1本 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |