電動油圧式パンチャー

電動油圧式パンチャー オグラ

「首折れ」の〈ユニバーサル・タイプ〉だから、既設の鋼材への穴あけに効果を発揮します。
「簡易複動」方式だから、安心の抜き上げが可能です。
二重絶縁です。

用途鋼材の穴あけ加工 最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t6×Φ20、(鉄)t8×Φ20 最大奥行(mm)40 電圧(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)5 消費電力(W)710 穴の形状丸穴/長穴 質量(kg)12.4 付属品油圧オイル、ワークスタンド、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、ナット締付棒、スパナ(8×10、14×17mm)、商品ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)526×147×178 トラスコ品番402-2734 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49050477 HPC-206W
323,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする