BS・CSブースター スカパー!対応

BS・CSブースター スカパー!対応 マスプロ電工

衛星アンテナから衛星チューナーまでのケーブルが長くなるときや分配数が多きときなど、BS・CS信号の減衰を補うために使用するブースターです。

使用帯域UHF・VHF・BS・CS 仕様屋内用、アルミダイカスト製、F型端子、VUパス回路内蔵、衛星アンテナ用電流通過、衛星切換信号パス回路内蔵、F型コネクター(5Cケーブル用)2個付属 質量(g)約100 電源DC11V/15V、0.06A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×120×26 周波数帯域(MHz)76~770(FM・VHFch.1~12・UHFch.13~62)、1000~2150(BS・CS) 電圧定在波比2.5以下 雑音指数(dB)(76~770)-、(1000~2150)8以下 利得(dB)(76~770)-、(1000~2150)18以上 通過帯域損失(dB以下)(76~770)3、(1000~2150)- 内容量1個
注意
※デジタルチューナーからの電源で作動するため、電源部は付属していません。
※ケーブルテレビには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58564222 BCB20LS-P
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする