京阪神地域用 UHFアンテナセット
大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。
適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
種別UHFミキサー内蔵
質量(kg)約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×310×250(ch.13~24用)、1030×363×250(ch.22~62用)
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域京阪神地域
適合マスト径(Φmm)22~39
素子数14×2
前後比(dB)10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62)
電圧定在波比3以下
動作利得(dB)0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62)
受信チャンネル(ch)13~24、22~62
構成部品ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ
偏波水平
内容量1個
注意
※電流は通過しません。
テレビ受信用機器 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58566496 | 1326-SET | 11688075 | 1326N-SET |
![]() |
京阪神地域用 UHFアンテナセット | マスプロ電工 | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |