耐久型 UHFアンテナ
エレメント、金具、ビス類がステンレス製(金具の一部は溶融亜鉛メッキ)ですから、雪害、塩害、化学公害地域に最適です。
受信チャンネル(ch)13~62
偏波水平・垂直
種別耐久型
出力インピーダンス(Ω)75・200
適合マスト径(Φmm)22~48.6
前後比(dB)12~30
電圧定在波比2.5以下
内容量1個
テレビ受信用機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58567494 | UA144CST | 48894028 | U146CST |
![]() |
家庭用UHFアンテナ | マスプロ電工 | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |