ハーモニアスライト12E

ハーモニアスライト12E TOSTEM(LIXIL)
(1件のレビュー)

高齢の方やお子様、ペットなど、ご家族の安全な歩行・快適性に配慮して、表面に防滑ハイパーフィルムを採用しました。
すりキズや汚れがつきにくく、日焼けやひび割れがおきにくい防滑ハイパーフィルムを採用。表面は特殊処理が施されており、面倒なワックスがけも不要です。基材の硬質バッカーは表面密度が高く、へこみやキズが付きにくくなっています。

工法捨て張り 仕様耐干割れ処理、抗菌処理 シリーズハーモニアス 基材環境配慮型合板 材質(表面)防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×1818×12 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1ケース(6枚)
注意
※クリエカラーはハーモニアス12、エコハード12とは目柄が異なります。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58774283 LZYWLE2KJ クリエホワイト 横溝付
29,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
58774292 LZYPLE2KJ クリエペール 横溝付
29,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
58774301 LZYLLE2KJ クリエラスク 横溝付
29,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
58774317 LZYMLE2KJ クリエモカ 横溝付
29,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
58774326 LZYDLE2KJ クリエダーク 横溝付
29,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
58774335 LZYWLE2BJ クリエホワイト -
28,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
58774344 LZYPLE2BJ クリエペール -
28,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
58774353 LZYLLE2BJ クリエラスク -
28,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
58774362 LZYMLE2BJ クリエモカ -
28,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
58774371 LZYDLE2BJ クリエダーク -
28,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58774301
2016-12-09
用途:
フローリングの敷き替えに
自動車・二輪車・自転車関連業

フローリングなどはホームセンターなどで買った方が安い場合が多いのですが、希望の枚数が揃わなかったので、ネットで一番安かったモノタロウで購入しました。
少し配送に時間が掛かりましたが、メーカーのダンボールの上から、もう一重ダンボールで梱包されてましたので、配送傷も付きにくいと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする