DXアンテナ DXアンテナの 空調・電設資材 DXアンテナの テレビ受信用機器 DXアンテナの アンテナプラグ・接栓 F形接栓 F形接栓 注文コード 58630372 注文コード 58630381 注文コード 58630397 注文コード 58630433 (5件のレビュー) お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 F5A1H F5SP1 F7SP1 F-3 F-3-2B2 F-4SN F-4SN-2B2 F-5 F-5-2B2 F-5SN F-5SN-2B2 F-7 F-7B 内容量 選択解除 1パック(2個)1個 適合 選択解除 3C-FV用4C用5C-2V用5C-FVS・S-5C-FB・S-5C-FBD用5C用リング一体形7C-2V用7C-FB用7C-FVS・S-7C-FB用中継用 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 お届け日 数量 58630372 F-3 1個 3C-FV用 ¥260 ¥239 ¥239 ¥263 (税込) 当日出荷 - 58630381 F-4SN 1個 4C用 ¥290 ¥249 ¥249 ¥274 (税込) 当日出荷 - 58630397 F-5 1個 5C-2V用 ¥260 ¥259 ¥259 ¥285 (税込) 当日出荷 - 58630433 F-7 1個 7C-2V用 ¥390 ¥389 ¥389 ¥428 (税込) 当日出荷 - 58630406 F5SP1 1個 5C-FVS・S-5C-FB・S-5C-FBD用 ¥620 ¥489 ¥489 ¥538 (税込) 取扱い終了 - 58630415 F-5SN 1個 中継用 ¥570 ¥439 ¥439 ¥483 (税込) 取扱い終了 - 58630424 F5A1H 1個 5C用リング一体形 ¥230 ¥189 ¥189 ¥208 (税込) 取扱い終了 - 58630442 F-7B 1個 7C-FB用 ¥670 ¥519 ¥519 ¥571 (税込) 取扱い終了 - 58630451 F7SP1 1個 7C-FVS・S-7C-FB用 ¥680 ¥639 ¥639 ¥703 (税込) 取扱い終了 - 58630467 F-3-2B2 1パック(2個) - ¥550 ¥419 ¥419 ¥461 (税込) 取扱い終了 - 58630476 F-4SN-2B2 1パック(2個) - ¥590 ¥459 ¥459 ¥505 (税込) 取扱い終了 - 58630485 F-5-2B2 1パック(2個) - ¥520 ¥399 ¥399 ¥439 (税込) 取扱い終了 - 58630494 F-5SN-2B2 1パック(2個) - ¥1,150 ¥879 ¥879 ¥967 (税込) 取扱い終了 - お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity F型接栓 日本アンテナ 税込¥384~ ¥349~ (1) F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧東洋コネクター) 税込¥416~ ¥378~ (2) 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工 税込¥1,309~ ¥1,190~ (7) 5C用 F型プラグ マスプロ電工 税込¥241~ ¥219~ (7) かんたんコネクター 日本アンテナ 税込¥527 ¥479 (15) 中継接栓 日本アンテナ 税込¥428 ¥389 (5) 中継接栓セット 日本アンテナ 税込¥714 ¥649 (3) 5C接栓 マックステル 税込¥84~ ¥76~ (54) 7C用 F型プラグ マスプロ電工 税込¥285 ¥259 (2) バスケットへ 4K8K対応高シールドL型プラグ マックステル 税込¥351 ¥319 (3) 4K8K対応中継コネクタ マックステル 税込¥230~ ¥209~ (2) 5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工 税込¥450 ¥409 (10) BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工 税込¥1,099~ ¥999~ (15) アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 税込¥692~ ¥629~ (7) 防水形F形接栓 DXアンテナ 税込¥769~ ¥699~ (2) アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリック 税込¥637~ ¥579~ (14) BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工 税込¥472~ ¥429~ (13) BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧東洋コネクター) 税込¥626~ ¥569~ (24) F型 中継アダプター マスプロ電工 税込¥439~ ¥399~ (1) 75Ω充実型 同軸ケーブル 関西通信電線 税込¥9,779~ ¥8,890~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材テレビ受信用機器アンテナプラグ・接栓接栓 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 5 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2020-07-17 用途: 4kケーブルの接続。 対象商品: 58630406 室内でのコネクターデあれば簡単に出来る。かしめる時に確実に絞めておくことです。 参考になった 2020-10-10 用途: かんたん 対象商品: 58630381 作業時間短縮便利だれでこうさくできますおすすめひん 参考になった 2018-09-16 用途: 4Cコード用に 対象商品: 58630381 アンテナケーブル4Cに付け替えるため。コード取り付け説明がありません。初めての方には戸惑うかも。 参考になった 2018-02-22 用途: TV接続 対象商品: 58630372 5C用でよかったのでこの商品は使用しません。余分な物を買ってしまいました。 参考になった 大日工業株式会社 様 2017-11-13 用途: テレビアンテナ同軸ケーブル 対象商品: 58630397 サイズを心配しておりましたが、全く問題なく設置できました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります アンテナプラグ 接栓 整合器/アッテネータ ダミー抵抗器 同軸コネクタ シェアする マイページ 最近見た商品