三菱マテリアル 三菱マテリアルの 切削工具 三菱マテリアルの チップ 三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) チップ SL-ONEN BC5030製 正八角形135° チップ SL-ONEN 注文コード 形状正八角形135° 材質BC5030 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SL-ONEN120404ASN BC5030 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58644381 SL-ONEN120404ASN BC5030 ¥39,900 ¥27,980 ¥27,980 ¥30,778 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 税込¥10,998~ ¥9,998~ MT-TCチップ THECUT 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF イスカル 税込¥9,678~ ¥8,798~ ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカル 税込¥15,378~ ¥13,980~ ISOターン チップ DCET-WF イスカル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカル 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ ISOターン チップ TNGA-M3 イスカル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ISOターン チップ TCMT-SM イスカル 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ISOターン チップ SNMM-NR イスカル 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ISO旋削 チップ WNMG-NR イスカル 税込¥9,898~ ¥8,998~ ISO旋削 チップ WNMG-TNM イスカル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ISO旋削 チップ WNMG-NF イスカル 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ISO旋削 チップ WNMG-TF イスカル 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ISO旋削/チップ イスカル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ヘリドゥ フライス加工用チップ S865 SNMU1305ZNTR イスカル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM イスカル 税込¥15,378 ¥13,980 ヘリミルチップ APKT1604 イスカル 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM イスカル 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDR イスカル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)特殊形状 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用 フライス用 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品