超硬エンドミル

超硬エンドミル 三菱マテリアル

アルミニウム合金の高効率加工が可能です。
切りくずをきれいに排出する構造で損傷が少なく、長寿命です。

刃長(mm)8 材質極超微粒子超硬(UWC) 全長(mm)50 仕様センターカット付 トラスコ品番715-7363 刃数3 被削材アルミニウム合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)37.5 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58695427 CMRAD0300
11,600
7,498
8,248 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする