曜日別特売

超硬ドリル

超硬ドリル - 三菱マテリアル
材質VP15TF内容量1本
全200種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58710766MWS0050SB0.52.59473
13,300
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
58710775MWS0050LB0.58.09473
19,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58710784MWS0050XB0.516.09473
25,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
58710793MWS0051SB0.512.69473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58710802MWS0051LB0.518.09473
19,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58710811MWS0051XB0.5116.09473
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58710827MWS0052SB0.522.69473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58710836MWS0052LB0.528.09473
19,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58710845MWS0052XB0.5216.09473
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58710854MWS0053SB0.532.7473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58710863MWS0053LB0.538.1473
19,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58710872MWS0053XB0.5316.1473
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58710881MWS0054SB0.542.7473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58710897MWS0054LB0.548.1473
19,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58710906MWS0054XB0.5416.1473
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58710915MWS0055SB0.552.7473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58710924MWS0055LB0.558.1473
19,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58710933MWS0055XB0.5516.1473
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58710942MWS0056SB0.563473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58710951MWS0056LB0.568.1473
19,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58710967MWS0056XB0.5616.1473
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58710976MWS0057SB0.573473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58710985MWS0057LB0.578.1473
19,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58710994MWS0057XB0.5716.1473
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58711003MWS0058SB0.583.01473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58711012MWS0058LB0.588.11473
19,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58711021MWS0058XB0.5816.11473
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58711037MWS0059SB0.593.01473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58711046MWS0059LB0.598.11473
19,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58711055MWS0059XB0.5916.11473
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58711064MWS0060SB0.63.01473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58711073MWS0060LB0.68.11473
19,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58711082MWS0060XB0.616.11473
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58711091MWS0061SB0.613.21473
13,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
58711107MWS0061LB0.618.11473
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58711116MWS0061XB0.6116.11473
25,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58711125MWS0062SB0.623.21473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58711134MWS0062LB0.628.11473
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58711143MWS0062XB0.6216.11473
25,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58711152MWS0063SB0.633.21473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58711161MWS0063LB0.638.11473
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58711177MWS0063XB0.6316.11473
25,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58711186MWS0064SB0.643.22473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58711195MWS0064LB0.648.12473
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58711204MWS0064XB0.6416.12473
25,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58711213MWS0065SB0.653.22473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58711222MWS0065LB0.658.12473
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58711231MWS0065XB0.6516.12473
25,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58711247MWS0066SB0.663.52473
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
58711256MWS0066LB0.668.12473
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
この動画は、1が参考にしています。
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする