曜日別特売

超硬ドリル

超硬ドリル - 三菱マテリアル
材質DP7020内容量1本
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58736167MMS1300X3DB136512214
43,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
58736176MMS1300X5DB139114814
49,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736185MMS1310X3DB13.16812614
44,700
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
58736194MMS1310X5DB13.19515414
51,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736203MMS1320X3DB13.26812614
44,700
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
58736212MMS1320X5DB13.29515414
51,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
58736221MMS1330X3DB13.36812614
44,700
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
58736237MMS1330X5DB13.39515414
51,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736246MMS1340X3DB13.46812614
44,700
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
58736255MMS1340X5DB13.49515414
51,400
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
58736264MMS1350X3DB13.56812614
44,700
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
58736273MMS1350X5DB13.59515414
51,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736282MMS1360X3DB13.67012614
46,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58736291MMS1360X5DB13.69815414
52,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736307MMS1370X3DB13.77012614
46,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58736316MMS1370X5DB13.79815414
52,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736325MMS1380X3DB13.87012614
46,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58736334MMS1380X5DB13.89815414
52,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736343MMS1390X3DB13.97012614
46,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58736352MMS1390X5DB13.99815414
52,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
58736361MMS1400X3DB147012614
46,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58736377MMS1400X5DB149815414
52,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736386MMS1410X3DB14.17313516
47,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58736395MMS1410X5DB14.110216516
54,200
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
58736404MMS1420X3DB14.27313516
47,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58736413MMS1420X5DB14.210216516
54,200
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
58736422MMS1430X3DB14.37313516
47,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58736431MMS1430X5DB14.310216516
54,200
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
58736447MMS1440X3DB14.47313516
47,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
58736456MMS1440X5DB14.410216516
54,200
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
58736465MMS1450X3DB14.57313516
47,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58736474MMS1450X5DB14.510216516
54,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
58736483MMS1460X3DB14.67513516
49,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736492MMS1460X5DB14.610516516
56,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58736501MMS1470X3DB14.77513516
49,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736517MMS1470X5DB14.710516516
56,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58736526MMS1480X3DB14.87513516
49,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736535MMS1480X5DB14.810516516
56,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58736544MMS1490X3DB14.97513516
49,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736553MMS1490X5DB14.910516516
56,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58736562MMS1500X3DB157513516
49,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736571MMS1500X5DB1510516516
56,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58736587MMS1510X3DB15.17813916
50,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736596MMS1510X5DB15.110917116
57,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58736605MMS1520X3DB15.27813916
50,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736614MMS1520X5DB15.210917116
57,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58736623MMS1530X3DB15.37813916
50,500
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
58736632MMS1530X5DB15.310917116
57,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58736641MMS1540X3DB15.47813916
50,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58736657MMS1540X5DB15.410917116
57,700
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼加工用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MMS形
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする