曜日別特売

超硬ドリル

超硬ドリル - 三菱マテリアル
材質TF15内容量1本
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58737585MNS0610LB6.1521097
23,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58737594MNS0610X10DB6.1851417
28,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58737603MNS0610X20DB6.11502067
39,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
58737612MNS0610X30DB6.12152717
47,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58737621MNS0620LB6.2521097
23,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58737664MNS0630LB6.3521097
23,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58737707MNS0640LB6.4521097
23,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58737743MNS0650LB6.5521097
23,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58737752MNS0650X10DB6.5851417
28,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58737761MNS0650X20DB6.51502067
39,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
58737777MNS0650X30DB6.52152717
47,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58737786MNS0660LB6.6561097
24,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58737822MNS0670LB6.7561097
24,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58737831MNS0670X10DB6.7911477
30,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58737847MNS0670X20DB6.71612177
41,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
58737856MNS0670X30DB6.72312877
50,300
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58737865MNS0690LB6.9561097
24,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58737901MNS0710LB7.1601188
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58737944MNS0720LB7.2601188
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58737953MNS0720X10DB7.2981558
31,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58737962MNS0720X20DB7.21732308
43,900
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
58737971MNS0720X30DB7.22483058
52,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
58737987MNS0730LB7.3601188
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58738023MNS0740LB7.4601188
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58738066MNS0760LB7.6641188
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58738102MNS0770LB7.7641188
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58738145MNS0780LB7.8641188
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58738154MNS0780X10DB7.81041618
33,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58738163MNS0780X20DB7.81842418
46,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58738172MNS0780X30DB7.82643218
55,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58738181MNS0790LB7.9641188
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58738224MNS0810LB8.1681279
28,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58738267MNS0820LB8.2681279
28,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58738303MNS0830LB8.3681279
28,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58738346MNS0840LB8.4681279
28,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58738382MNS0860LB8.6721279
29,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58738425MNS0870LB8.7721279
29,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58738461MNS0880LB8.8721279
29,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58738504MNS0890LB8.9721279
29,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58738547MNS0910LB9.17613610
31,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58738583MNS0920LB9.27613610
31,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58738626MNS0930LB9.37613610
31,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58738662MNS0940LB9.47613610
31,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58738705MNS0960LB9.68013610
32,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58738741MNS0970LB9.78013610
32,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58738784MNS0980LB9.88013610
32,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58738793MNS0980X10DB9.813018810
40,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
58738802MNS0980X20DB9.823028810
56,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58738811MNS0980X30DB9.833038810
67,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
58738827MNS0990LB9.98013610
32,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする