曜日別特売

超硬ドリル

超硬ドリル - 三菱マテリアル
材質VP15TF内容量1本
全200種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58739992MHS0650L030B6.528.5808
20,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58740001MHS0650L060B6.558.51108
25,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58740017MHS0650L090B6.588.51408
29,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58740026MHS0650L120B6.5118.51708
35,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
58740035MHS0650L150B6.5148.52008
40,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
58740166MHS0680L030B6.829808
21,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58740175MHS0680L060B6.8591108
25,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58740184MHS0680L090B6.8891408
30,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58740193MHS0680L120B6.81191708
36,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
58740202MHS0680L150B6.81492008
40,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
58740211MHS0680L200B6.81992508
46,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
58740281MHS0700L030B729808
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58740297MHS0700L060B7591108
25,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58740306MHS0700L090B7891408
30,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58740315MHS0700L120B71191708
36,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
58740324MHS0700L150B71492008
40,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
58740333MHS0700L200B71992508
46,900
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58740586MHS0750L030B7.529.5808
22,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58740595MHS0750L060B7.559.51108
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58740604MHS0750L090B7.589.51408
30,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58740613MHS0750L120B7.5119.51708
35,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58740622MHS0750L150B7.5149.52008
40,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
58740631MHS0750L200B7.5199.52508
47,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58740787MHS0780L030B7.830808
23,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58740796MHS0780L060B7.8601108
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58740805MHS0780L090B7.8901408
31,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58740814MHS0780L120B7.81201708
36,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
58740823MHS0780L150B7.81502008
41,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
58740832MHS0780L200B7.82002508
48,300
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58740841MHS0780L250B7.82503008
54,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
58740927MHS0800L030B830808
23,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
58740936MHS0800L060B8601108
27,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
58740945MHS0800L090B8901408
31,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58740954MHS0800L120B81201708
36,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
58740963MHS0800L150B81502008
41,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
58740972MHS0800L200B82002508
48,300
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58740981MHS0800L250B82503008
54,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
58741234MHS0850L040B8.538.510010
25,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58741243MHS0850L090B8.588.515010
32,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58741252MHS0850L120B8.5118.518010
38,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
58741261MHS0850L150B8.5148.521010
42,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
58741277MHS0850L200B8.5198.526010
49,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58741286MHS0850L250B8.5248.531010
55,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58741417MHS0880L040B8.83910010
26,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58741426MHS0880L090B8.88915010
32,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58741435MHS0880L120B8.811918010
38,700
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
58741444MHS0880L150B8.814921010
43,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
58741453MHS0880L200B8.819926010
51,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58741462MHS0880L250B8.824931010
56,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58741532MHS0900L040B93910010
26,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする