曜日別特売

超硬ドリル

超硬ドリル - 三菱マテリアル
内容量1本
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58746764MZE1400SA145410714VP15TF
24,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58746791MZE1410SA14.15611114.1VP15TF
25,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58746843MZE1420MA14.28915114.2VP15TF
30,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58747017MZE1460MA14.69115314.6VP15TF
30,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58747105MZE1480MA14.89115314.8VP15TF
30,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58747166MZE1490MA14.99115314.9VP15TF
30,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58747254MZE1510MA15.19415715.1VP15TF
31,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58747306MZE1520MA15.29415715.2VP15TF
31,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58747367MZE1530MA15.39415715.3VP15TF
31,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58747464MZE1550MA15.59415715.5VP15TF
31,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58747525MZE1560MA15.69616015.6VP15TF
32,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58747631MZE1580MA15.89616015.8VP15TF
32,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58747683MZE1590MA15.99616015.9VP15TF
32,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58747866MZE1630SA16.36011916.3VP15TF
30,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58746755MZE1400SA--107-HTI10
16,000
取扱い終了
58746773MZE1400MA--147-HTI10
18,600
取扱い終了
58746782MZE1410SA--111-HTI10
16,600
取扱い終了
58746807MZE1410MA--151-HTI10
19,300
取扱い終了
58746816MZS1410MB--14015VP15TF
30,600
取扱い終了
58746825MZE1420SA--111-HTI10
16,600
取扱い終了
58746834MZE1420MA--151-HTI10
19,300
取扱い終了
58746852MZS1420MB--14015VP15TF
30,600
取扱い終了
58746861MZS1420LB--18515VP15TF
34,900
取扱い終了
58746877MZE1430SA--111-HTI10
16,600
取扱い終了
58746886MZE1430SA--111-VP15TF
19,900
取扱い終了
58746895MZE1430MA--151-HTI10
19,300
取扱い終了
58746904MZS1430LB--18515VP15TF
34,900
取扱い終了
58746913MZE1440SA--111-HTI10
16,600
取扱い終了
58746922MZE1440SA--111-VP15TF
19,900
取扱い終了
58746931MZE1440MA--151-HTI10
19,300
取扱い終了
58746947MZS1440MB--14015VP15TF
30,600
取扱い終了
58746956MZS1440LB--18515VP15TF
34,900
取扱い終了
58746965MZE1450SA--111-HTI10
16,600
取扱い終了
58746974MZE1450MA--151-HTI10
19,300
取扱い終了
58746983MZE1460SA--111-HTI10
17,100
取扱い終了
58746992MZE1460SA--111-VP15TF
20,600
取扱い終了
58747001MZE1460MA--153-HTI10
19,800
取扱い終了
58747026MZS1460MB--14015VP15TF
31,500
取扱い終了
58747035MZE1470SA--111-HTI10
17,100
取扱い終了
58747044MZE1470SA--111-VP15TF
20,600
取扱い終了
58747053MZE1470MA--153-HTI10
19,800
取扱い終了
58747062MZS1470LB--18515VP15TF
36,000
取扱い終了
58747071MZE1480SA--111-HTI10
17,100
取扱い終了
58747087MZE1480SA--111-VP15TF
20,600
取扱い終了
58747096MZE1480MA--153-HTI10
19,800
取扱い終了
58747114MZS1480MB--14015VP15TF
31,500
取扱い終了
58747123MZS1480LB--18515VP15TF
36,000
取扱い終了
58747132MZE1490SA--111-HTI10
17,100
取扱い終了
58747141MZE1490SA--111-VP15TF
20,600
取扱い終了
58747157MZE1490MA--153-HTI10
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする