ウッドワン ウッドワンの 建材・エクステリア ウッドワンの 内装ドア ウッドワンの 引違い戸 引違い戸 M-XG型 引違い戸 M-XG型 注文コード 寸法(mm)1983×810×30 本体高さ(mm)1983 ガラス仕上4m/m+4m/m乳半合わせ 本体幅(mm)810 内容量1枚 注意 ※固定枠と引手と敷居は別売りです。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PYM44XG-B-DK PYM44XG-B-PL PYM44XG-B-WH 色 選択解除 ダークブラウン(ウォールナット柄)ペール(メープル柄)ホワイト(メープル柄) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58773547 PYM44XG-B-WH ホワイト(メープル柄) ¥48,100 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 58773556 PYM44XG-B-PL ペール(メープル柄) ¥48,100 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 58773565 PYM44XG-B-DK ダークブラウン(ウォールナット柄) ¥48,100 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】スマエル スタンダード 片開きドア YKK AP 税込¥43,978~ ¥39,980~ 【オーダー】スマエル スタンダード トイレドア YKK AP 税込¥47,278~ ¥42,980~ 片開きトイレドア B-XJ ウッドワン 税込¥31,878 ¥28,980 バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱) 帝金 税込¥30,778~ ¥27,980~ (1) ふんわり・2重レイヤードカーテン・2級遮光 ユニベール 税込¥8,798~ ¥7,998~ バスミュール フクビ化学 税込¥8,468~ ¥7,698~ バスミュール 3m フクビ化学 税込¥10,998~ ¥9,998~ 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学 税込¥1,648~ ¥1,498~ 不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃 フクビ化学 税込¥14,520~ ¥13,200~ 樹脂台車ガード マグネットプロテクトライン15 フクビ化学 税込¥7,588~ ¥6,898~ HCあんからプラス 1m巻 フクビ化学 税込¥18,678 ¥16,980 OAフロア LP3000パネル フクビ化学 税込¥5,092 ¥4,629 バスケットへ センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード オーム電機 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 窓飾りシートGLC 明和グラビア 税込¥1,538~ ¥1,398~ カラー化粧棚板 180cm 1.8cm アイリスオーヤマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ (4) ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ TOEX(LIXIL) 税込¥9,678~ ¥8,798~ (1) リフォームフロア リピタ ノダ 税込¥8,248~ ¥7,498~ ロイヤルストーン 東リ 税込¥7,698~ ¥6,998~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装ドア引違い戸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります 片開きドア 引戸 引違い戸 クローゼットドア 固定枠 敷居 シェアする マイページ 最近見た商品