曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W155型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W155型 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777424W 155YC 6060入・出力軸共両軸
355,600
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777433W 155R 1010右側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777442W 155L 1010左側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777451W 155C 1010出力軸両軸
380,200
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777467W 155Y 1010入力軸両軸
380,200
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777476W 155YC 1010入・出力軸共両軸
443,600
369,800
406,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777485W 155R 1515右側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777494W 155L 1515左側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777503W 155C 1515出力軸両軸
380,200
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777512W 155Y 1515入力軸両軸
380,200
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777521W 155YC 1515入・出力軸共両軸
443,600
369,800
406,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777537W 155R 2020右側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777546W 155L 2020左側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777555W 155C 2020出力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777564W 155Y 2020入力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777573W 155YC 2020入・出力軸共両軸
355,600
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777582W 155R 2525右側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777591W 155L 2525左側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777607W 155C 2525出力軸両軸
380,200
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777616W 155Y 2525入力軸両軸
380,200
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777625W 155YC 2525入・出力軸共両軸
443,600
369,800
406,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777634W 155R 3030右側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777643W 155L 3030左側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777652W 155C 3030出力軸両軸
380,200
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777661W 155Y 3030入力軸両軸
380,200
349,800
384,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777677W 155YC 3030入・出力軸共両軸
443,600
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777686W 155R 4040右側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777695W 155L 4040左側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777704W 155C 4040出力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777713W 155Y 4040入力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777722W 155YC 4040入・出力軸共両軸
355,600
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777731W 155R 5050右側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777747W 155L 5050左側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777756W 155C 5050出力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777765W 155Y 5050入力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777774W 155YC 5050入・出力軸共両軸
355,600
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777783W 155R 6060右側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777792W 155L 6060左側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777801W 155C 6060出力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777817W 155Y 6060入力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする