引違い戸セット YF型

引違い戸セット YF型 永大産業

フラットなフォルムが横方向に流れる木目を際立たせ、様々なインテリア空間を彩ります。

仕様低VOC、4VOC基準適合 等級5(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)739 本体高さ(mm)1997(引き戸) 表面仕上げ引き戸本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート、敷居:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 本体幅(mm)858(引き戸) 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2040 内容量1セット
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄をご指定の場合、枠セット・額縁セット・敷居は<N>ナチュラルバーチ柄になります。
※<PH>単色ホワイト柄をご指定の場合、敷居は<WB>ホワイトバーチ柄になります。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
セット内容
枠見込(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59035383 VDZ-4BW407YF6WB 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFWB×2)、枠セット(VDF-1BV4076WB)、敷居(TDB-1RW2W40WB) 154
93,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59035392 VDZ-4BW407YF6LC 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFLC×2)、枠セット(VDF-1BV4076LC)、敷居(TDB-1RW2W40LC) 154
93,700
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59035401 VDZ-4BW407YF6LB 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFLB×2)、枠セット(VDF-1BV4076LB)、敷居(TDB-1RW2W40LB) 154
93,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59035417 VDZ-4BW407YF6EN 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFEN×2)、枠セット(VDF-1BV4076N)、敷居(TDB-1RW2W40N) 154
93,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59035426 VDZ-4BW407YF6T 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFT×2)、枠セット(VDF-1BV4076T)、敷居(TDB-1RW2W40T) 154
93,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59035435 VDZ-4BW407YF6MW 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFMW×2)、枠セット(VDF-1BV4076MW)、敷居(TDB-1RW2W40MW) 154
93,700
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59035444 VDZ-4BW407YF6DW 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFDW×2)、枠セット(VDF-1BV4076DW)、敷居(TDB-1RW2W40DW) 154
93,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59035453 VDZ-4BW407YF6PH 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFPH×2)、枠セット(VDF-1BV4076PH)、敷居(TDB-1RW2W40WB) - 154
93,700
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59035462 VDZ-4BW407YF7WB 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFWB×2)、枠セット(VDF-1BV4077WB)、敷居(TDB-1RW2W40WB) 168
94,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59035471 VDZ-4BW407YF7LC 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFLC×2)、枠セット(VDF-1BV4077LC)、敷居(TDB-1RW2W40LC) 168
94,600
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59035487 VDZ-4BW407YF7LB 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFLB×2)、枠セット(VDF-1BV4077LB)、敷居(TDB-1RW2W40LB) 168
94,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59035496 VDZ-4BW407YF7EN 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFEN×2)、枠セット(VDF-1BV4077N)、敷居(TDB-1RW2W40N) 168
94,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59035505 VDZ-4BW407YF7T 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFT×2)、枠セット(VDF-1BV4077T)、敷居(TDB-1RW2W40T) 168
94,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59035514 VDZ-4BW407YF7MW 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFMW×2)、枠セット(VDF-1BV4077MW)、敷居(TDB-1RW2W40MW) 168
94,600
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59035523 VDZ-4BW407YF7DW 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFDW×2)、枠セット(VDF-1BV4077DW)、敷居(TDB-1RW2W40DW) 168
94,600
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59035532 VDZ-4BW407YF7PH 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFPH×2)、枠セット(VDF-1BV4077PH)、敷居(TDB-1RW2W40WB) - 168
94,600
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73603242 VDZ-4BW407YF6WH 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFWH×2)、枠セット(VDF-1BV4076WB)、敷居(TDB-1RW2W40WB) 154
93,700
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73603258 VDZ-4BW407YF7WH 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH407YFWH×2)、枠セット(VDF-1BV4077WB)、敷居(TDB-1RW2W40WB) 168
94,600
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする