防水型圧着スリーブ

防水型圧着スリーブ 日立オートパーツ&サービス

寸法L(mm)26.9 寸法l(mm)15 適合工具NH-64 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電線色
電線被覆外径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59700006 ACF-1.25 0.50~1.25 2.5~2.9
1,610
 
 
取扱い終了
59700015 ACF-2 1.04~2.63 3.0~3.6
1,630
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする