曜日別特売

141型ハロゲンフォグランプ単品

141型ハロゲンフォグランプ単品 - KOITO(小糸製作所)141型ハロゲンフォグランプ単品 - KOITO(小糸製作所)141型ハロゲンフォグランプ単品 - KOITO(小糸製作所)141型ハロゲンフォグランプ単品 - KOITO(小糸製作所)
(5件のレビュー)
イエロー光源ハロゲン球光色イエロー電球の種類ハロゲン球内容量1個
注意
※2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
形状
質量(g)
角度(°)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59705624RHF-141Y1255角型650(拡散)130
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
59705633HF-141Y1255丸型580(拡散)60
オープン21,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59705624
2023-11-26
用途: 暗闇を照らす
サービス業

まぶしすぎず、やさしい明るさで大満足です。
説明書もわかりやすく何の迷いもなく付けられました。
高圧洗浄機で洗車しても中に水が入ったりせず防水もばっちりでした。

対象商品 : 59705624
2023-10-25
用途: 車用フォグで購入
その他業種

h3バルブだったので非常に明るいです。
ユニットがスチール?のため若干強度が心配

対象商品 : 59705633
2023-05-31
用途: 自家用車
建設業・工事業

フォグランプがなく、暗い夜道でヘッドライトの光量不足を感じていました。LEDタイプの爆安の中華製では光軸が出ないで対向車に迷惑がかかり安全性が損なわれる懸念があったので、こちらの商品を選びました。期待通りさすが小糸製作所製、光軸もしっかり出ています。しかも十分明るいです。

対象商品 : 59705624
2022-10-09
用途: 車のフォグランプ

小糸製品で全く問題なく使えてます。 でも昭和時代の商品ですね

2019-01-28
用途: BOSCHのフォグランプと交換
医療・福祉・介護関連業

明るさは多少落ちるものの、値段が断然安く、TOYOTA純正のKOITO製なので安心感もある。部品供給も安定しているので、故障時や球切れ時の心配もない。お得な買い物をした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする