曜日別特売

LEDデイシャインビームセット DC24V

LEDデイシャインビームセット DC24V - KOITO(小糸製作所)LEDデイシャインビームセット DC24V - KOITO(小糸製作所)

3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。
発光面が広く、確かな存在感をアピール
地球環境に配慮した省エネ設計
ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果
もちろん車検対応品

セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット消費電力(W)約1.5/1灯光源LED最大光度(cd)約60カンデラLED使用数(個)18ヶ/1灯電球の種類LED内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59705877LED24DBFS24
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする