曜日別特売

ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ)

ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ) - KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ) - KOITO(小糸製作所)

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!!
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!!
建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。
耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。
環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能)
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W)
保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。

質量(kg)1.2タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140内容量1個
注意
※外部突起要件には対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
使用電圧範囲(V)
突入電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59707347PKL-156CY2DC24DC19~302.5
19,600
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
59707331PKL-156BY2DC12DC10~152.5
19,600
取扱い終了
返品不可
59707356PKL-156DY2DC48DC35~602
23,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする