曜日別特売

リアフォグランプ単品

リアフォグランプ単品 - KOITO(小糸製作所)リアフォグランプ単品 - KOITO(小糸製作所)
(6件のレビュー)

ECE部品認証取得品

レッド質量(g)200光色レッド内容量1個
注意
※本製品の取り付けに当っては、保安基準で定められた取付け要件(取り付け位置、電気結線、点灯操作状態表示装置の装着など)を必ず遵守するようお願します。視界良好時に本製品を使用されますと、後続車に迷惑がかかります。悪天候などのため、通行上視界の悪い時のみご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59708065RFL-121221
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
01893474RFL-242421
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59708065
2024-02-12
用途: 車両のリアフォグランプ増設または交換時

純正使用もされる小糸のリアフォグランプ。今までついていたものが壊れたので交換に使用。中は21Wのバルブですので発熱があり冬季の着雪による視認不良を防ぎ追突のリスクを低減させてくれます。リアフォグの適正使用は事故防止に大変有効であり、標準装備でも良いと思うくらいですが寒冷地仕様の一部での装着が一般的であり当方の車両は雪国で有るにもかかわらずオプションにすらない状況であったため増設。その点スバル車はついているのがありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 59708065
2024-03-29
用途: リアフォグランプ交換、新設

最近リアフォグの使い方を知らない人が増えすぎ不適切な迷惑行為が散見されますが、吹雪や濃霧の中事故防止に非常に重要で有効な灯火となります。安心の小糸製ですが今回取り付けて思ったのが、一度雨などの中走ると、灯体内部に水が溜まってしまうことです。毎回水がたまるとリフレクターの剥離や電線や接点の腐食による導通不良が起こるため、毎回レンズを外して乾燥させていましたがあまりなので、今回思い当たるところをコーキングしてみたので雨中走行して様子を見たいと思います。

対象商品 : 59708065
2020-07-14
用途: ハイマウントストップランプ としての流用に
ガレージ鉄馬自動車・二輪車・自転車関連業

質実剛健な作り自体も良かったです。結果、合計4個購入して役立てました。また購入すると思います

対象商品 : 59708065
2018-10-28
用途: キリの中での走行が多いので…

夜の霧の中を走行することが多いので購入。
トヨタ純正オプション品と全く同じで、こちらの方が安い。(トヨタ純正は化粧カバーとかも付いている)
機能性重視なのでLEDではなく、点灯時に雪を解かせるハロゲンタイプなのもGood!

1が参考にしています
対象商品 : 01893474
2018-05-25
用途: トラックの補助ブレーキランプ
関東システム輸送株式会社

雨降りの時及び霧の時などに後続車が車間距離をとってくれるので後続車に気を使わずに運転出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 59708065
2017-09-13
用途: 後付けのリアフォグをつけました。
教育・研究機関

視認性良く、雨の日の高速で追突防止に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする