散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V

散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V - KOITO(小糸製作所)散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V - KOITO(小糸製作所)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。

幅(mm)550質量(kg)5.7タイプフラッシュランプS型電流(A)全光時/3.0、減光時/2.5定格電力(W)キセノン放電管×3(全光36)定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110電球キセノン放電管内容量1個
注意
※取り付けは法規を順守して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59709072FLP55BYSM
58,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59709081FLP55BGSM
58,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする