曜日別特売

取付金具(散光式警光灯用)

取付金具(散光式警光灯用) - KOITO(小糸製作所)取付金具(散光式警光灯用) - KOITO(小糸製作所)取付金具(散光式警光灯用) - KOITO(小糸製作所)取付金具(散光式警光灯用) - KOITO(小糸製作所)取付金具(散光式警光灯用) - KOITO(小糸製作所)取付金具(散光式警光灯用) - KOITO(小糸製作所)

散光式警光灯用オプションパーツです。
外部突起要件対応

付属品M8取付ボルト内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
形状
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59709501UATT-01YM型自在型(U)(コード)20
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
59709517UATT-01WM型自在型(U)(コード)20
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
59709526FATT-01YM型平面型(F)(コード)20
オープン
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
59709535FATT-01WM型平面型(F)(コード)20
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
59709465FATT02WN型用平面型(F)(コード)28
1,600
取扱い終了
59709474FATT02YN型用平面型(F)(コード)28
1,900
取扱い終了
返品不可
59709483UATT02WN型用自在型(U)(コード)28
4,200
取扱い終了
59709492UATT02YN型用自在型(U)(コード)28
5,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする