曜日別特売

小型船舶用 24V

小型船舶用 24V - KOITO(小糸製作所)小型船舶用 24V - KOITO(小糸製作所)小型船舶用 24V - KOITO(小糸製作所)
(4件のレビュー)
口金BA15d光色クリアークリア定格電圧(V)24内容量1箱(5個)
注意
※小型船舶以外には使用しないで下さい。車両火災などの重大事故の原因となることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガラス球形式
適合
定格電力(W)
フィラメント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970956224100-00000G18マスト灯(第4種)、船尾灯(第2種)、両色灯(第2種)、白灯(第2種)10C2V
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
5970957124200-00000S25マスト灯(第3種)20C2V
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
597095872420V-00000S28三色灯(第2種)20垂直
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
5970959624300-00000S25紅灯(第2種)30C2V
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59709587
2023-03-30
用途: 夜間航行時
豊栄丸農・林・水産業

問題なく使用出来ます。
使用時間は、何時間可能か、
まだ使い初めタ、ばかり
なので不明です。

対象商品 : 59709562
2022-02-14
用途: 交換
卸売・小売業

タマキレで交換用に買いました。
ありがとうございます。

対象商品 : 59709571
2021-07-06
用途: 漁船に使用
農・林・水産業

注文の翌日に到着しましたカー用品店ホームセンターに無い商品でしたので助かりました。

対象商品 : 59709596
2021-06-09
用途: 航海灯に使用
金竜丸サービス業

地元のお店は高額なので、お得に買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする