曜日別特売

特殊バルブ回転灯用 12V

特殊バルブ回転灯用 12V - KOITO(小糸製作所)特殊バルブ回転灯用 12V - KOITO(小糸製作所)
(3件のレビュー)
用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアークリア定格電力(W)35定格電圧(V)12内容量1箱(10個)
注意
※回転灯以外には使用しないで下さい。車両火災などの重大事故の原因となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970968403013
3,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59709684
2023-04-16
用途: パトライト電球に使用
谷屋電気管理事務所

回転灯電球が切れたので購入しましたが明るさも問題無く使用しました。球の寿命はまだ分かりませが1年以上持てば良いと思います。

対象商品 : 59709684
2022-01-12
用途: ホイールローダーのメンテ

さすがに今はこのバルブを使用した回転灯は見なくなりました。
しかし古い車両では作業灯などのライトに使用されています。
12V、24V共に滅多に出ないバルブ形状ですが有って助かりました。

対象商品 : 59709684
2017-10-07
用途: フォークリフトメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

フォークリフトのヘッドライトのバルブ交換で使用しました。何の問題も無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする