曜日別特売

白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用

白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)
(10件のレビュー)
形状角型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
注意
※2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電力(W)
セット内容
最大光度(cd)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59710524KFL-141YUS1セット(2個)1235ランプ(KFL-141YU)×2、ブラケット×2、スイッチ×1、ハーネス×13000
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
当日出荷
59710515KFL-141YU1個1235-3000
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
59710542KFL-161YUS1セット(2個)1235ランプ(KFL-161YU)×2、ブラケット×2、スイッチ×1、ハーネス×14000
オープン54,980
44,980
アウトレット
49,478(税込)
当日出荷
残り3点です
59710533KFL-161YU1個1235-4000
オープン17,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 車のフォグランプとして取り付け
その他業種

2年前に買ったんですが、値段が10倍になっています…
ガラスが割れた時用にリピしようと思っていたのですが…、高くなりすぎです…
これではとても手が出ない、どうしよう…
ガラスが割れないように気をつけて運転しないといけなくなりました…

1が参考にしています
対象商品 : 59710515
2025-02-10
用途: 車のフォグランプとして取り付け
その他業種

AE86のフロントの牽引ボルトの場所に取り付けました。
かなりいいです。写真を添付できればそうしたいところなんですが残念です。
モノタロウさん、レビューに写真添付機能をつけてください!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 59710524
2024-03-29
用途: 軽トラのフォグライトに
運輸・通信業

アクティHA9に取り付けました。
地べたからランプの下まで250mm以上ないと車検通りませんがOKでした^^
古いタイプですがシッカリ作られてて満足です。

2022-04-02
用途: バイクのフォグランプ
その他業種

注文して速攻届いてくれました、値段の割にはいい商品です

対象商品 : 59710542
2021-11-01
用途: 車に

商品はとても良いと思いますが
車の全体のサイズから見てフォグが大きすぎてバランス失敗しました。
あとライトカバー有りのオプションが選べると素晴らしい。
貴社のカバーありのバージョンも選択肢にあったがどんなカバーなのかわからないのが残念。黒カバーで金文字の説明がありはしたが具体的なデザインフォーマットが知りたかった。金文字は派手すぎるので黒地に黒文字カバーがあったほうが売れると思います。このような商品購入者はこだわりが強いのでなるべく選択肢が多い方が売り上げ向上につながると思います

4が参考にしています
対象商品 : 59710515
2021-07-05
用途: 古い車用
その他業種

古い車に取り付けました!
昔の車は 皆フォグランプは別に付いてました!
昭和感が良いです!

1が参考にしています
対象商品 : 59710515
2020-03-22
用途: 旧車の軽トラックに取付
その他業種

純正フォグランプがバンパー吊り下げタイプなので同形状のものを探していました。ハロゲンやLEDではなく電球式というのも、旧車の雰囲気に合っていると思います。

対象商品 : 59710524
2016-07-04
用途: トラックへのフォグ取り付け

白熱電球ですがとても明るく、防水性もばっちりしています。安い海外製のガラスレンズのフォグは内部結露が凄いのですが、この商品に関しては内部結露とは無縁です。プルスイッチと上付け・下付け用金具が入ったセットで、価格満足度がとても高いです。
バイクなどへの取り付けにもいいのではないでしょうか? オークションではこの手の角イエローフォグはかなり高いものが多いので・・・。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする