曜日別特売

HE5B形 イネーブルスイッチ

HE5B形 イネーブルスイッチ - IDEC(和泉電気)

イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。
機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。
丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付
小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。

仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し)種別ゴムカバー付質量(g)約9保護構造IP65(IEC 60529)適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1接点構成3ポジションスイッチ:2端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)125適合電線(mm2)0.5以下(1本)相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)1.5汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)定格通電電流(A)3開閉頻度(回/時)1200推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット)推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
絶縁抵抗(MΩ)
使用周囲温度(℃)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60050191HE5B-M2PBPN101セット(10個)シリコンゴム(ゴムカバー)黒(ゴムカバー)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)-25~60(ただし、氷結しないこと)10
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60050216HE5B-M2PN1PN101セット(10個)NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)-10~60(ただし、氷結しないこと)10
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60050234HE5B-M2PYPN101セット(10個)シリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)-25~60(ただし、氷結しないこと)10
オープン
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
返品不可
60050182HE5B-M2PB1個シリコンゴム(ゴムカバー)黒(ゴムカバー)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)-25~60(ただし、氷結しないこと)1
オープン
取扱い終了
60050207HE5B-M2PN11個NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)-10~60(ただし、氷結しないこと)1
オープン
取扱い終了
返品不可
60050225HE5B-M2PY1個シリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)100以上(DC500Vメガ)-25~60(ただし、氷結しないこと)1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする