曜日別特売

HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ

HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ - IDEC(和泉電気)HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ - IDEC(和泉電気)HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
質量(g)450保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10色(本体)黒/赤ロック機構スプリングロック手動ロック解除KEYKey有耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格インパルス耐電圧(kV)
コンジット口サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60054014HS1L-DQ44KMSR-G4(LED、ソレノイドーアース間:1.5)G1/2
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60054023HS1L-DQ44KMSRM-G4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)M20
オープン
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
60054032HS1L-DQ44KMSRM-R4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)M20
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
60054041HS1L-DQ44KMSR-R4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)G1/2
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60054057HS1L-DT44KMSR-G4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)G1/2
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60054066HS1L-DT44KMSRM-G4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)M20
オープン
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
60054075HS1L-DT44KMSRM-R4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)M20
オープン
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
60054084HS1L-DT44KMSR-R4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)G1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60054093HS1L-R44KMSR-G4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)G1/2
オープン
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
60054102HS1L-R44KMSRM-G4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)M20
オープン
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
60054111HS1L-R44KMSRM-R4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)M20
オープン
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
60054127HS1L-R44KMSR-R4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)G1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60054032
2019-10-01
用途: 交換部品
株式会社中島製作所

旧タイプを利用していたが、現行タイプはこのスイッチだったので助かりました。納品までの日にちも早く有難いです。価格がもう少し安くなるといいかなと。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする