HS5E-K形 鍵付安全スイッチ

HS5E-K形 鍵付安全スイッチ - IDEC(和泉電気)
質量(g)680保護構造IP65(IEC60529)ケーブル長(m)5定格絶縁電圧(V)250ノッチ数2絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)2.5耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60054836HS5E-KVA005-2A
オープン
26,980
29,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
60054845HS5E-KVA005-2B
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
60054854HS5E-KVD005-2A
オープン
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
60054863HS5E-KVD005-2B
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする