HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ

HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ - IDEC(和泉電気)HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ - IDEC(和泉電気)HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ - IDEC(和泉電気)
タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接点構成
ケーブル長(m)
接触抵抗(mΩ)
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60055012HS6E-L44B03-G約410メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:2NC、ロックモニタ回路:1NO3500以下(初期値)L
オープン
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
60055021HS6E-L44B05-G約600メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:2NC、ロックモニタ回路:1NO5700以下(初期値)L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60055037HS6E-L7Y4B01-G約220メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:2NC、ロックモニタ回路:1NO1300以下(初期値)L
オープン
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
60055046HS6E-L7Y4B03-G約410メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:2NC、ロックモニタ回路:1NO3500以下(初期値)L
オープン
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
60055055HS6E-L7Y4B05-G約600メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:2NC、ロックモニタ回路:1NO5700以下(初期値)L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60055064HS6E-M44B01-G約220メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:2NC、ロックモニタ回路:1NC1300以下(初期値)M
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
60055073HS6E-M44B03-G約410メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:2NC、ロックモニタ回路:1NC3500以下(初期値)M
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60055082HS6E-M44B05-G約600メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:2NC、ロックモニタ回路:1NC5700以下(初期値)M
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60055091HS6E-M7Y4B01-G約220メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:2NC、ロックモニタ回路:1NC1300以下(初期値)M
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60055107HS6E-M7Y4B03-G約410メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:2NC、ロックモニタ回路:1NC3500以下(初期値)M
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60055116HS6E-M7Y4B05-G約600メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:2NC、ロックモニタ回路:1NC5700以下(初期値)M
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60055125HS6E-N44B03-G約410メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:1NC・1NO、ロックモニタ回路:1NO3500以下(初期値)N
オープン
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
60055134HS6E-N7Y4B03-G約410メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:1NC・1NO、ロックモニタ回路:1NO3500以下(初期値)N
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする