曜日別特売

HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ

HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ - IDEC(和泉電気)HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ - IDEC(和泉電気)HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ - IDEC(和泉電気)
仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBT保護構造IP67(IEC60529)適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)感電保護クラスClass II(IEC60536)汚染度(使用環境)3色(本体)繰返し精度(%)10以下定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)内容量1個
全12種類を絞り込む
接点構成
ケーブル長(m)
表示灯の有り無し
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
質量(g)
接点構成
ケーブル長(m)
表示灯の有り無し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60055143HS7A-DMC59010安全リレーモジュール:HR1S DMB/DME形-1NC+1NO10
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60055152HS7A-DMC5902安全リレーモジュール:HR1S DMB/DME形約1001NC+1NO2
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
60055161HS7A-DMC5905安全リレーモジュール:HR1S DMB/DME形-1NC+1NO5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60055177HS7A-DMC59110安全リレーモジュール:HR1S DMB/DME形-1NC+1NO10
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60055186HS7A-DMC5912安全リレーモジュール:HR1S DMB/DME形約1001NC+1NO2
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
60055195HS7A-DMC5915安全リレーモジュール:HR1S DMB/DME形-1NC+1NO5
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
60055204HS7A-DMC79010安全リレーモジュール:HR1S AF形-2NO10
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60055213HS7A-DMC7902安全リレーモジュール:HR1S AF形約1002NO2
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
60055222HS7A-DMC7905安全リレーモジュール:HR1S AF形-2NO5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60055231HS7A-DMC79110安全リレーモジュール:HR1S AF形-2NO10
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60055247HS7A-DMC7912安全リレーモジュール:HR1S AF形約1002NO2
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60055256HS7A-DMC7915安全リレーモジュール:HR1S AF形-2NO5
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする