Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角平形)

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角平形) IDEC(和泉電気)

種類非照光式 ボタン形状角(平形) 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP40 内容量1個
お気に入りに追加
63件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60482493 UBQS101NB モメンタリ 1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482502 UBQS101NG モメンタリ 1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482511 UBQS101NR モメンタリ 1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482527 UBQS101NS モメンタリ 1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482536 UBQS101NY モメンタリ 1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482545 UBQS102NB モメンタリ 2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482554 UBQS102NG モメンタリ 2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482563 UBQS102NR モメンタリ 2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482572 UBQS102NS モメンタリ 2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482581 UBQS102NY モメンタリ 2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482597 UBQS103NR モメンタリ 3b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482606 UBQS104NR モメンタリ 4b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482615 UBQS110NB モメンタリ 1a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482624 UBQS110NG モメンタリ 1a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482633 UBQS110NR モメンタリ 1a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482642 UBQS110NS モメンタリ 1a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482651 UBQS110NY モメンタリ 1a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482667 UBQS111NB モメンタリ 1a1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482676 UBQS111NG モメンタリ 1a1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482685 UBQS111NR モメンタリ 1a1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482694 UBQS111NS モメンタリ 1a1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482703 UBQS111NY モメンタリ 1a1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482712 UBQS120NB モメンタリ 2a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482721 UBQS120NG モメンタリ 2a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482737 UBQS120NR モメンタリ 2a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482746 UBQS120NS モメンタリ 2a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482755 UBQS120NY モメンタリ 2a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482764 UBQS122NB モメンタリ 2a2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482773 UBQS122NG モメンタリ 2a2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482782 UBQS122NR モメンタリ 2a2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482791 UBQS122NS モメンタリ 2a2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482807 UBQS122NY モメンタリ 2a2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60482816 UBQS130NY モメンタリ 3a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60502942 UOQS101NB オルタネイト 1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60502951 UOQS101NG オルタネイト 1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60502967 UOQS101NR オルタネイト 1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60502976 UOQS101NS オルタネイト 1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60502985 UOQS101NY オルタネイト 1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60502994 UOQS102NB オルタネイト 2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503003 UOQS102NG オルタネイト 2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503012 UOQS102NR オルタネイト 2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503021 UOQS102NS オルタネイト 2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503037 UOQS102NY オルタネイト 2b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503046 UOQS110NB オルタネイト 1a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503055 UOQS110NG オルタネイト 1a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503064 UOQS110NR オルタネイト 1a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503073 UOQS110NS オルタネイト 1a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503082 UOQS110NY オルタネイト 1a
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503091 UOQS111NB オルタネイト 1a1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503107 UOQS111NG オルタネイト 1a1b
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする