帰宅困難者備蓄セット

帰宅困難者備蓄セット ヤマトプロテック
(1件のレビュー)

東京都帰宅困難者対策条例に対応した備蓄セットで、3日間の食料と生活セットで構成されております。
1人用。

セット内容【A】ペペロンチーノ(ショートパスタ)、さつま芋のレモン煮、保存水(500mL×3本)、【B】カレーライス、ミルクスティック、保存水(500mL×3本)、【C】五目ご飯、さば味噌煮、保存水(500mL×3本)、【D】チキンライス、豚汁、保存水(500mL×3本)、【E】ラーメン、筑前煮、ミルクスティック、保存水(500mL×3本)、【F】ハヤシライス、保存水(500mL×3本)、【G】カルボナーラ(ショートパスタ)、きんぴらごぼう、保存水(500mL×3本)、【H】エビピラフ、ハンバーグ煮込み、ミルクスティック、保存水(500mL×3本)、【I】炒飯、さんまの生姜煮、保存水(500mL×3本)、【付属品】モーリアンヒートパックL(加熱袋・発熱剤=3回分)×3袋、【個人生活セット】ディスポシュラフ(簡易寝袋)×1個、簡便エアーマット×1個 質量(kg)約16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)693×479×360 保存期間(年)5 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59716553 EMS-3D
30,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59716553
2014-05-10
用途:
自宅における防災用の備蓄

3日分が一食ずつ小分けにされているものの、カレーやハヤシライス以外にはスプーン等が入っておらず、いざ非常時には困るのではなかろうか。

商品到着後に小分けにされている箱を一つ取り出して確認した際にそのことに気が付いたので、場所の節約も兼ねて一旦全て中身を取り出し、市販のジップロック(食品収納バッグ)を用いて改めて小分けした際に、割り箸を一膳ずつ追加した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする