ウレアグリーススプレー
特殊ウレア系増ちょう剤を配合し、耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
ベアリング、ベルトコンベア、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。
一般的なグリススプレーと異なり、溶剤希釈していないのでグリスの流出が少なく、すぐに性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)-20~220
主成分潤滑油基油(鉱油)・増ちょう剤(ウレア)・潤滑油添加剤・プロパン・ブタン
危険物の類別非危険物
グリス種類ウレアグリース
内容量1本(420mL)
注意
※用途以外に使用しないで下さい。よく振ってから使用して下さい。
ゴム・プラスチック類に使用しないで下さい。
使用後は石けんで良く手を洗うこと。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60519417 | MUGS | 03333127 | 1414 |
|
ウレアグリース | 呉工業(クレ) | 1本(430mL) | ¥759 税込¥835 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 60519417
2016-12-07
- 用途:
- ナックル部のグリスアップ
運輸・通信業
レビューに普通のスプレーと変わらないと書いてあったので、しつこく吹いたら、グリス盛り盛りになってしまった。そこそこで程よい感じ、使い勝手も良いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 60519417
2016-05-04
- 用途:
- メスネジ穴のさび止め及び耐荷重のかかる摺動面の組み付け時に使用
ウレアグリースは流動性が良くなじみも早く、時間が経過しても硬くならないのが非常に良いです。まして、水の侵入をある程度防いでくれるのでグリス切れによる鳴きが出ないのがうれしいです。
- 対象商品:
- 60519417
2016-06-17
- 用途:
- トラックのメンテナンス
運輸・通信業
ノズルの収納が無いのが残念です。私のはヘッドからノズルが抜けません。困ったものです。液だれが少ないのはいいですね。