デジタルカメラ FinePix XP60
防水6m、耐衝撃1.5m、耐寒-10℃、防塵対応。
1,640万画素のフル画素で、最大約10コマ/秒(連続10コマ)の高速連写。
動画ボタンのワンタッチ操作で、フルハイビジョン動画撮影
晴天時でも見やすい低反射高輝度液晶モニター採用。
用途現場での撮影に!
付属品専用充電池(NP-45A)、ACパワーアダプター、USBケーブル他
質量(g)約183(付属バッテリー、メモリーカード含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.1×66.5×26.3(突起部含まず)
液晶サイズ2.7インチ
電池リチウムイオン電池
ズーム光学5倍、超解像ズーム最大約2倍(最大10倍)
対応メディア内蔵メモリ(95MB)/SD/SDHC/SDXCカード
仕様広角/28mm
内容量1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60520372
2014-01-13
- 用途:
- 現場写真
使いやすくていいと思います。起動も早く満足しています。ただカメラを入れておくカバーがないのが残念でした。この値段でカバーはついていて欲しいです。