接触形回転角度センサ CPP-45 シリーズ

接触形回転角度センサ CPP-45 シリーズ 緑測器
(1件のレビュー)

コンダクティブプラスティックポテンショメータとして長年市場に定着し好評を得ているCPP-シリーズには、外形の大きさからCPP-35シリーズ(Φ36.5)、CPP-45シリーズ(Φ45)、CPP-60(Φ62)の3種あります。
グリーンの筐体がCIとなって、FAマシンや制御装置、建機やアクチュエータ等様々な用途で使用され、ポテンショメータのベンチマーク製品となっています。その為対応できる仕様も幅広く、センタータップ(C,T)や中間タップ付、2連~、防滴仕様の他、ハードケース内蔵の堅牢タイプ、減速ギヤ付やワイヤーリールタイプまでシリーズ展開しています。
取付はサーボマウント・スクリューマウントの2Way取付 (CPP-45SB、CPP-60除)です。
サーボマウント用取付金具は付属しています。

種類接触形 電気的回転角度(°)350(-3~+2) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 抵抗値許容差(%)±15 出力スムーズネス0.1%以下 質量(g)約60(1連増すごとに10g増) 内容量1個
注意
※抵抗体が焼損する恐れがある為、誤配線しない様ご注意願います。
※摺動ノイズ低減の為、負荷抵抗は出来るだけ高く取って下さい。
※微振動などによるディザー摺動がある場合、寿命は短くなります。
※使用上の注意をお読み下さい。
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
軸径(Φmm)
タイプ
定格電力(W)
絶縁抵抗(MΩ)
許容スラスト荷重(N)
許容ラジアル荷重(N)
使用温度範囲(℃)
保存温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46411732 CPP-45-0.5K 1.8以下[1連増すごとに1.5mN・m増] 4 - 0.5k ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46411741 CPP-45-10K 1.8以下[1連増すごとに1.5mN・m増] 4 - 10k ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46411933 CPP-45-1K 1.8以下[1連増すごとに1.5mN・m増] 4 - 1k ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
46411942 CPP-45-20K 1.8以下[1連増すごとに1.5mN・m増] 4 - 20k ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46411951 CPP-45-2K 1.8以下[1連増すごとに1.5mN・m増] 4 - 2k ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46412021 CPP-45-5K 1.8以下[1連増すごとに1.5mN・m増] 4 - 5k ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
46412037 CPP-45B-0.5K 1.8以下[1連増すごとに1.5mN・m増] 6 - 0.5k ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46412046 CPP-45B-10K 1.8以下[1連増すごとに1.5mN・m増] 6 - 10k ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
46412055 CPP-45B-1K 1.8以下[1連増すごとに1.5mN・m増] 6 - 1k ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
46412064 CPP-45B-20K 1.8以下[1連増すごとに1.5mN・m増] 6 - 20k ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
46412073 CPP-45B-2K 1.8以下[1連増すごとに1.5mN・m増] 6 - 2k ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
46412082 CPP-45B-5K 1.8以下[1連増すごとに1.5mN・m増] 6 - 5k ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
46412152 CPP-45SB-0.5K 15以下 6 - 0.5K ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46412161 CPP-45SB-10K 15以下 6 - 10K ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46412177 CPP-45SB-1K 15以下 6 - 1K ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46412186 CPP-45SB-20K 15以下 6 - 20K ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46412204 CPP-45SB-5K 15以下 6 - 5K ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46412195 CPP-45SB-2K 15以下 6 - 2k ±0.3 3(70℃) - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26903442 CPP-45SB 15以下 6 IP54 0.5、1、2、5、10、20k 標準/±0.3(精密級:±0.1) 3/70℃ 100以上/DC1000V 3 9 -30~+90 -30~+90 150 2000Hz 3軸各2時間 500 11ms 6方向各3回 (回転)1000万以上 キャップシール ツメ 3個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46412073
2016-06-09
用途:
交換時

①リード線はなく適合コネクタもない、②半田付けするのに温度と時間が間違えるとセンサが壊れる(内部断線になるため、復帰が相当難しい)。以上のことを理解し、購入を考えたいいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする