インフレーターゲージ(1200kpa)

インフレーターゲージ(1200kpa) - TECH
(12件のレビュー)
測定範囲(kPa)0~1200最小目盛(kPa)10付属品NPT1/4(20PM)カプラー:1個全長(mm)270タイプクリップチャックホース長さ(mm)約1055内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60533803S-3000
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 車検整備、タイヤ交換後など
株式会社ピットラインインターナショナル

最初から10Mpaほど狂っていたが半年で50Mpaも狂っていた、他のエアーゲージ3個を使って検証したので間違いない、あまりにも制度が悪すぎる
300Mpaで350も入っていた

対象商品 : 60533803
2023-10-24
用途: タイヤの空気圧調整時
株式会社AUTO SHOPしばみや自動車・二輪車・自転車関連業

ホースが長くて使いづらいです。4年目でホースの根元に亀裂が入りました。モノタロウ製のこちらの品番の短いホースが取り付け出来ていい感じです。80343996 本体は5年目ですが問題なく使えます。耐久性はホース以外は◎交換用の短いホースの販売があればとても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60533803
2022-03-23
用途: 自動車整備
個人のお客様

自動車整備で毎日使用してます。
1回目の購入は4年持ちました。安物はホースの劣化が早いですが、4年でヒビが目立つ程度で、ホースの材質は良好です。
レバーの方が先にもげて使用不能になりました。
2回目の購入は2年でバルブの不具合がでました。
個体差はあるようですが、価格の割には総合的に良い商品だと思います。
また購入します。

対象商品 : 60533803
2022-04-09
用途: バイクのメンテナンス
久野興業建設業・工事業

TECHは、精度も良く、ゲージが大きく目盛も細かく見やすいです。
作りも良くかっこいいので満足です。
道具選びは大切ですね。

対象商品 : 60533803
2021-01-31
用途: 車検整備時の空気圧調整  タイヤ交換の時の空気圧調整
株式会社AUTO SHOPしばみや自動車・二輪車・自転車関連業

ゲージはとても見やすいです。減圧増圧はとても作業性が良い。ただ毎日使ってるとホースが長すぎます。

対象商品 : 60533803
2020-08-15
用途: 減圧作業がらくです
運輸・通信業

今までミシュランタイプを使用してましたが、入れ過ぎた時の減圧作業が大変でした。

1が参考にしています
2019-04-01
用途: タイヤのエア圧調整
建設業・工事業

他のレビューにもあるようにホースが長過ぎでした。使い方にもよるかと思いますが、もう少し短い方が使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 60533803
2018-09-08
用途: 機械のメンテナンス
クレーンなかむら建設業・工事業

メーターが大きく見やすいです!
チャックまでのホースが長すぎかも・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする