曜日別特売

DCサンエース DCファン 109P □80×20厚

DCサンエース DCファン 109P □80×20厚 - 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □80×20厚 - 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □80×20厚 - 山洋電気
(3件のレビュー)
厚さ(mm)20形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
入力電圧(V)
センサー
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47126563109P0812H6010.21DC12パルスセンサ付0.8431
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
47126685109P0812M6010.13DC12パルスセンサ付0.6725
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
47126852109P0824H6010.12DC24パルスセンサ付0.8431
オープン
3,088
3,397(税込)
当日出荷
47126581109P0812H6D010.21DC12ロックセンサ付0.8431
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
47126475109P0812C6010.29DC12パルスセンサ付1.0739
4,360
取扱い終了
返品不可
47126484109P0812C6020.29DC12センサなし1.0739
4,320
取扱い終了
返品不可
47126493109P0812C6D010.29DC12ロックセンサ付1.0739
4,360
取扱い終了
返品不可
47126572109P0812H6020.21DC12センサなし0.8431
3,450
取扱い終了
返品不可
47126694109P0812M6020.13DC12センサなし0.6725
3,450
取扱い終了
返品不可
47126703109P0812M6D010.13DC12ロックセンサ付0.6725
オープン
取扱い終了
返品不可
47126861109P0824H6020.12DC24センサなし0.8431
2,650
取扱い終了
返品不可
47126877109P0824H6D010.12DC24ロックセンサ付0.8431
3,490
取扱い終了
返品不可
47126974109P0824M6010.07DC24パルスセンサ付0.6725
3,490
取扱い終了
返品不可
47126983109P0824M6020.07DC24センサなし0.6725
2,650
取扱い終了
返品不可
47126992109P0824M6D010.07DC24ロックセンサ付0.6725
3,490
取扱い終了
返品不可
47127035109P0848C6010.08DC48パルスセンサ付1.0739
4,580
取扱い終了
返品不可
47127044109P0848C6020.08DC48センサなし1.0739
4,540
取扱い終了
返品不可
47127053109P0848C6D010.08DC48ロックセンサ付1.0739
4,580
取扱い終了
返品不可
47127114109P0848H6010.05DC48パルスセンサ付0.8431
4,580
取扱い終了
返品不可
47127123109P0848H6020.05DC48センサなし0.8431
オープン
取扱い終了
返品不可
47127132109P0848H6D010.05DC48ロックセンサ付0.8431
4,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47126572
2023-12-15
用途: 冷温蔵庫のファンの交換用
製造業

スペック通りかもしれないが、騒音がかなり大きい。
リード線にコネクタがついていない。(今どきの中華製では普通についています)

対象商品 : 47126563
2020-06-09
用途: サーバ用ファンの保守用として使用
サービス業

サーバ内のドライブケージなどでよく見るサイズだが、数個単位で購入するとなると中々見つからない商品。金額もリーズナブルで大変助かります。
コネクタは付いていないので、使用先に合わせて自己処理する必要があります。

対象商品 : 47126572
2014-04-22
用途: 保守整備
株式会社富士ダイナミクス

全体写真がほしい

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする