曜日別特売

DCサンエース DCファン 9G □92×38厚

DCサンエース DCファン 9G □92×38厚 - 山洋電気
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)92×92内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447264859G0948G102【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)DC483.150150
6,2005,590
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
471332659G0912G101-DC123.150150
6,250
取扱い終了
返品不可
471332749G0912G1011-DC123.150150
6,250
取扱い終了
返品不可
471332839G0912G102-DC123.150150
6,200
取扱い終了
返品不可
471332929G0912G1021-DC123.150150
6,200
取扱い終了
返品不可
471333019G0912G1D01-DC123.150150
6,250
取扱い終了
返品不可
471333179G0912H101-DC122.5443100
オープン
取扱い終了
返品不可
471333269G0912H1011-DC122.5443100
6,250
取扱い終了
返品不可
471333359G0912H102-DC122.5443100
6,200
取扱い終了
返品不可
471333449G0912H1021-DC122.5443100
6,200
取扱い終了
返品不可
471333539G0912H1D01-DC122.5443100
6,250
取扱い終了
返品不可
471333629G0912H1D011-DC122.5443100
6,250
取扱い終了
返品不可
471334939G0912P1G03-DC123.150150
6,290
取扱い終了
返品不可
471336429G0924G101-DC243.150150
6,250
取扱い終了
返品不可
471336519G0924G1011-DC243.150150
6,250
取扱い終了
返品不可
471336679G0924G102-DC243.150150
6,200
取扱い終了
返品不可
471336769G0924G1021-DC243.150150
6,200
取扱い終了
返品不可
471336859G0924G1D01-DC243.150150
6,250
取扱い終了
返品不可
471336949G0924H101-DC242.5443100
6,250
取扱い終了
返品不可
471337039G0924H1011-DC242.5443100
6,250
取扱い終了
返品不可
471337129G0924H102-DC242.5443100
6,200
取扱い終了
返品不可
471337219G0924H1021-DC242.5443100
6,200
取扱い終了
返品不可
471337379G0924H1D01-DC242.5443100
6,250
取扱い終了
返品不可
471337469G0924H1D011-DC242.5443100
6,250
取扱い終了
返品不可
471339929G0948G101-DC483.150150
6,250
取扱い終了
返品不可
471340019G0948G1011-DC483.150150
6,250
取扱い終了
返品不可
471340179G0948G102-DC483.150150
6,200
取扱い終了
返品不可
471340269G0948G1021-DC483.150150
6,200
取扱い終了
返品不可
471340359G0948G1D01-DC483.150150
6,250
取扱い終了
返品不可
471340449G0948H101-DC482.5443100
6,250
取扱い終了
返品不可
471340539G0948H1011-DC482.5443100
6,250
取扱い終了
返品不可
471340629G0948H102-DC482.5443100
6,200
取扱い終了
返品不可
471340719G0948H1021-DC482.5443100
オープン
取扱い終了
返品不可
471340879G0948H1D01-DC482.5443100
6,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする