曜日別特売

欧州車用バッテリー NBC

欧州車用バッテリー NBC - NBC
(2件のレビュー)

ハイパワーで始動性能アップ!
長寿命化実現!
高安定出力で高い信頼性と安全性を実現!
メンテナンスフリー!補液不要でメンテナンスいらず。
便利な取手付
充電状態が一目でわかる、インジケーター付
製品保証/24ヶ月または4万km ; ;

幅(mm)180総高さ(mm)200定格電圧(V)12内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60825527NBC 544-5954459 55054 55059220(液入り)約1344(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
60825536NBC 562-1955048 56073 56111 56219250(液入り)約1662(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
60825545NBC 572-2056638 57038 57220 57412290(液入り)約1872(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
60825554NBC 571-1356318 56818 57113 57539290(液入り)約1871(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
60825563NBC 600-4458838 56219 60038 60044370(液入り)約24100(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60825527
2017-06-07
用途: 自動車装着
農・林・水産業

購入し、普通に使用していました。御社バッテリ-テスタ-を購入し測定したところ交換の表示が、充電器で満充電しても同じ測定結果でした、不良品なんでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 60825527
2016-10-02
用途: 海外生産車両 交換
農・林・水産業

54459規格品必要になり購入、初期電圧も安定しており使いやすそうです・・初見で筐体質感が他社に比べ劣るような印象 日本市場 見た目重視なので?マイナス要因かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする