充電式バリカン
電源を確保できない場所でも作業が行える充電式。錆びにくく切れ味長持ちのニッケルコーティングブレード採用。リチウムイオン電池搭載10.8V。電池寿命を保つ、保護回路を搭載。グラスレシーバ付。両刃駆動。
用途芝の刈り込み、キワ刈り
刈込み幅(mm)160
ストローク数(min-1)1250
機能両刃駆動、セフティスイッチ
入力電源(充電器)100
電源(V)(電池パック)10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×162×123
付属品ブレードカバー、グラスレシーバー、充電器、電池パック
質量(kg)(本体)1、(充電器)0.45
バッテリー電圧(V)10.8
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13