充電式ヘッジトリマ

充電式ヘッジトリマ 京セラ(旧RYOBI電動工具)
(2件のレビュー)

電源を確保できない場所でも作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上した3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」。リチウムイオン電池14.4V。高級刃付。全刃三面研磨刃。ニッケルコーティングブレード。切味が持続するディンプル加工。両刃駆動
刃物位置調節機能付。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバ付。

用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション 最大切断径(Φmm)(枝)10 刈込み幅(mm)360 ストローク数(min-1)1700 ストローク量(mm)28 充電時間(分)約30 機能セフティスイッチ、両刃駆動 駆動方式両刃駆動 充電器形名BC-1401L 電源(V)(充電器)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×180×171 電池パックB-1415L(リチウムイオン)14.4V・1500mAh 付属品電池パック1個、刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)、充電器 質量(kg)(本体)2.1(充電器)0.61 トラスコ品番419-8476 バッテリー電圧(V)14.4 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60827173 BHT-3630
26,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60827173
2019-07-29
用途:
庭の草花、庭木や放棄地の剪定他
農・林・水産業

女性も長時間使用出来るよう、更なる軽量化とバッテリーの稼働時間の延長を望む

対象商品:
60827173
2018-11-26
用途:
茶畑などの刈り込み
農・林・水産業

充電時間は短くていい。しかし、連続作業時間も20分ほどで短く感じる。作業はしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする