集塵機
使いやすい手元スイッチタイプ!【リモコン式】。乾湿両用タイプ。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能。
用途建築現場、工作機械の清掃
電源(V)単相100
タンク容量(L)乾燥12 液体9
集塵容量(L)12(液体9)
吸込仕事率(W)280
コード長さ(m)5
質量(kg)5
付属品ホース(Φ38×1.8m)、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル(スイッチ付)、延長管、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2
トラスコ品番409-7092
材質(本体)ABS樹脂
電流(A)13.6
消費電力(W)1280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430
機能二重絶縁構造、集じん機構付
コンセント出力-
最大真空到達度 (kPa)25.3
最大風量(m3/min)3
内容量1台
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60827365 | VC-125RS | 53805676 | AVC125RS |
![]() |
集じん機(手元リモコン式) | 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 60827365
2015-04-08
- 用途:
- 工場内の粉じんなどの清掃に使用
JFE環境サービス株式会社 様
業種が清掃工場であるため、チリ、ホコリが多い為各階に2台程度設置して使用しています。価格が安いので使用環境にもよりますが、故障も覚悟して毎年2台から4台ほど購入しています。早いものは1年で更新、長くても3年程度で入れ替えしています。
商品の性能は問題ないのですが、移動時にキャスターが破損することが多いこと、付属品(隙間ノズルやビニール袋など)を本体に格納できれば無くさないのですが、どうしても移動時に紛失したりしています。 また、ドレン抜き用のコック(栓)がすぐに外れて紛失することが多くなっています。
当方では、モノタローの運搬平台車(キャスターが大きく丈夫)の上に載せて、ずれないように固定して使用しています。また、付属品やほうきなども収納できるように台車を改良して移動が楽にできるようにして工夫しているものもあります。
1人が参考にしています