曜日別特売

砥石

砥石 - 京セラインダストリアルツールズ砥石 - 京セラインダストリアルツールズ砥石 - 京セラインダストリアルツールズ
適合機種TG-30厚さ(mm)13外径(mm)75内径(mm)12.7内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
内径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608279166682027751312.7#36
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
608279253680017751312.7#80
1,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60827925368001706866343M-10293680017 卓上グラインダー用砥石(A80) 京セラインダストリアルツールズ 06866343卓上グラインダー用砥石(A80)京セラインダストリアルツールズ1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする