京セラインダストリアルツールズ
エンドレスベルト(ベルトサンダー用)
●木材の研削やバリ取りなどに適したベルトサンダー用のエンドレスベルトです
●中仕上用です
●BE-3210・ABE3210・B-7076に取付が可能です
用途
●木材の研削・バリ取りなど
適合機種
BE-3210・ABE3210・B-7076・B-7075
材質
砥粒:ホワイトアランダム
ベルト幅(mm)
76
種類
中仕上
ベルト長さ(mm)
533
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×533×1
適合材
木工
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※高温多湿の場所や直射日光の当たる場所での保管はしないでください
※使用前に破れや傷がないことを確認してから作業してください
※無理な力をかけて作業しないようにしてください
※保護メガネや防じんマスク、安全帽などの保護具を着用して作業してください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60828661
6611171
1パック(10枚)
#80
中仕上用×10枚
1枚当たり:36
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60828677
6611172
1パック(5枚)
#80
中仕上用×5枚
1枚当たり:36
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60828686
6611182
1パック(5枚)
#100
中仕上用×5枚
1枚当たり:28
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60828695
6613091
1パック(10枚)
#100
中仕上用×10枚
1枚当たり:28
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください