曜日別特売

エンドレスベルト(ベルトサンダー用)

エンドレスベルト(ベルトサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

●木材の研削やバリ取りなどに適したベルトサンダー用のエンドレスベルトです
●荒仕上用・中仕上用・仕上用のベルトがそれぞれ2枚ずつ入っています
●BE-3210・ABE3210・B-7076に取付が可能です

用途●木材の研削・バリ取りなど粒度#60・100・240適合機種BE-3210・ABE3210・B-7076・B-7075セット内容荒仕上用×2枚・中仕上用×2枚・仕上用×2枚(計6枚)材質砥粒:ホワイトアランダム質量(g)1枚当たり:22ベルト幅(mm)76種類荒仕上/中仕上/仕上ベルト長さ(mm)533寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×533×1適合材木工内容量1パック(6枚)
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※高温多湿の場所や直射日光の当たる場所での保管はしないでください
※使用前に破れや傷がないことを確認してから作業してください
※無理な力をかけて作業しないようにしてください
※保護メガネや防じんマスク、安全帽などの保護具を着用して作業してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608287656613082
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60828765
2020-05-28
用途: 家屋廊下の再削り
建設業・工事業

7年前、老朽化した板廊下の研磨をして、木材用塗料で塗装しました。
最近、塗装の経年劣化が目立って来たので、ベルトサンダーで再研磨して塗装をし直す為、この商品を購入しました。
、60・120・240番の(各2枚)セット品を選択、この番数が揃っていれば状況によって中削り・仕上げ削りまで可能と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする